text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M3X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 16 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 16
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standarde

NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.030.016
EAN 8715492276605
UBB 952351513132
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.