Synspec B.V.
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
Știfturi filetate
51240
51240.200.035
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M20X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
35
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.200.035
EAN
8715494137089
UBB
500571327682
UNSPSC
31161518