text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M20X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 30 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 30
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standarde

BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.200.030
EAN 8715494613958
UBB 500633197222
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.