Synspec B.V.
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
Știfturi filetate
51240
51240.160.050
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M16X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Durchmesser
M16
Länge
50 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Dimensiuni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.160.050
EAN
8715494137010
UBB
500571326932
UNSPSC
31161518