Synspec B.V.
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
Știfturi filetate
51240
51240.160.045
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M16X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
45 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
45
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.160.045
EAN
8715494137003
UBB
500571326858
UNSPSC
31161518