text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M16X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 40 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

BS 4168-2
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.160.040
EAN 8715494136990
UBB 500571326775
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.