Synspec B.V.
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
Știfturi filetate
51240
51240.100.050
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M10X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.100.050
EAN
8715494613828
UBB
500633195994
UNSPSC
31161518