Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07800
07800.060.016
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
16
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
Numerele articolelor
Cod Articol
07800.060.016
EAN
8715492157317
UBB
950351500448
UNSPSC
31161518