text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M4X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standarde

NEN 2342
ISO 4027
ASME B18.3.6M
DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.040.008
EAN 8715492157027
UBB 950351498718
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.