Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07800
07800.160.040
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M16X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
Numerele articolelor
Cod Articol
07800.160.040
EAN
8715492157997
UBB
951351187012
UNSPSC
31161518