text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M12X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 50
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.120.050
EAN 8715492157782
UBB 950351502832
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.