text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M6X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 45 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 45
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

ISO 4027
DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 55250.060.045
EAN 8715494135801
UBB 500571431534
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.