FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55250
55250.050.006
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M5X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M5
L (mm)
6
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4027
DIN
914
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
Numerele articolelor
Cod Articol
55250.050.006
EAN
8715492338303
UBB
952351268851
UNSPSC
31161518