FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55250
55250.040.012
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M4X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M4
L (mm)
12
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2342
DIN
914
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
55250.040.012
EAN
8715492338273
UBB
952351268513
UNSPSC
31161518