FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55250
55250.120.030
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M12X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
Numerele articolelor
Cod Articol
55250.120.030
EAN
8715494135900
UBB
500571432524
UNSPSC
31161518