Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
55250
55250.120.012
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M12X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
55250.120.012
EAN
8715494135870
UBB
500571432292
UNSPSC
31161518