text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M10X25


Položka č.
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter M10
Lungime 25 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Rozmery

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

NEN 2342
ISO 4027
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NF E27-181
DIN 914

Čísla materiálu

Položka č. 55250.100.025
EAN 8715492338556
UBB 952351271491
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.