text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M6X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 6 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 51250.060.006
EAN 8715492277466
UBB 952351140639
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.