Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51250
51250.060.020
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M6X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
DIN
914
NEN
2342
ISO
4027
NF
E27-181
Numerele articolelor
Cod Articol
51250.060.020
EAN
8715492277510
UBB
952351379815
UNSPSC
31161518