text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M5X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 40 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
L (mm) 40
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standarde

NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342
ISO 4027
BS 4168-3
DIN 914

Numerele articolelor

Cod Articol 51250.050.040
EAN 8715494614092
UBB 500633198626
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.