Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51250
51250.050.018
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M5X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
18 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Con
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M5
L (mm)
18
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
51250.050.018
EAN
8715494144513
UBB
500571402584
UNSPSC
31161518