text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M20X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 40 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 40
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standarde

ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027

Numerele articolelor

Cod Articol 51250.200.040
EAN 8715494144872
UBB 500571406130
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.