text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 34X2.0 left B


Artikelnummer 6O794581
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 22
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6O794581
EAN 4022835348719
UBB 500513460831
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.