text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Todas as categorias
Pernos
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21520
21520.060.040
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
9.05
Info
ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b
1
= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b
2
= 26 mm.
A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
Pernos de acordo com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Código pautal
7318154890
Dimensões
b:L≤125mm
18
b:125mm
L≤200mm
24
bm ≈ 1,25d
7.5
b =L-(x+3) up to L≤
20
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
x
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
939
NF
E25-135
Números do artigo
Referência
21520.060.040
EAN
8715492613257
UBB
950353339886
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Producten (113)
Diâmetro
Comprimento
Toon alle varianten
Diâmetro
Comprimento
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
M6
16 mm
21520.060.016
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X16
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
20 mm
21520.060.020
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X20
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
25 mm
21520.060.025
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X25
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
30 mm
21520.060.030
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X30
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
35 mm
21520.060.035
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X35
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
40 mm
21520.060.040
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X40
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
45 mm
21520.060.045
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X45
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M6
50 mm
21520.060.050
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X50
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M8
20 mm
21520.080.020
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X20
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
M8
25 mm
21520.080.025
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X25
Ga naar productpagina
-
-
-
-
+
Diâmetro
Maak een keuze
Comprimento
Maak een keuze
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
M6
16 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X16
Ga naar productpagina
-
-
M6
20 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X20
Ga naar productpagina
-
-
M6
25 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X25
Ga naar productpagina
-
-
M6
30 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X30
Ga naar productpagina
-
-
M6
35 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X35
Ga naar productpagina
-
-
M6
40 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X40
Ga naar productpagina
-
-
M6
45 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X45
Ga naar productpagina
-
-
M6
50 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X50
Ga naar productpagina
-
-
M8
20 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X20
Ga naar productpagina
-
-
M8
25 mm
Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X25
Ga naar productpagina
-
-
Geen resultaten gevonden
«
1
(current)
2
3
4
...
12
»
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar