text.skipToContent text.skipToNavigation
Supply Chain Logistics

Soluções logisticas

Não há lugar para desperdício quando se trata de inventário. Com muito stock, corre o risco de perder rentabilidade. Muito pouco stock pode levar a atrasos na produção. Com as soluções e o suporte corretos, a Fabory ajuda a otimizar e gerir o stock e reduzir o custo total de propriedade (TCO).

A Fabory oferece soluções inovadoras para gerir o stock de manutenção, reparação e produção. Soluções que oferecem mais flexibilidade e mais controlo sobre os custos. Ao mesmo tempo em que fornece a conveniência e a garantia necessárias para manter suas operações de produção a funcionar sem problemas.

Soluções personalizadas

Os métodos para uma gestão de stock eficaz podem variar muito, dependendo do tamanho e da natureza das operações. Bem como as necessidades relacionadas com o stock e desafios que possam surgir. Não existe uma solução standard para a gestão de stocks. A Fabory oferece uma gama de opções que pode personalizar para a sua organização junto com os nossos especialistas.

Depois que a solução escolhida for implementada, continuaremos a apoiá-lo e a trabalhar para garantir que tudo corra bem e que obtenha todos os benefícios de nossas soluções. Todo o software, hardware e suporte são fornecidos através da Fabory, permitindo que se concentre em seu negócio.

As empresas líderes que escolheram esse caminho de gestão de stock inovador reportam vários benefícios, tais como:

Economia de custo em stock; com vários níveis de integração, o seu stock está prontamente disponível na linha de produção nas inúmeras soluções Kanban, se desejado.
Aumento da produtividade dos funcionários graças às nossas Soluções Integradas de Cadeia de Fornecimento. Ao colocar nossa solução perto dos funcionários e da produção, pode economizar muito tempo na seleção e escolhas de produtos.
Além de todas as Soluções Integradas de Cadeia de Fornecimento, soluções adicionais de integração digital estão disponíveis. A integração com a Fabory permite que reduza os custos de faturação e mão de obra, reduzindo o tempo de processamento de encomendas, eliminando os custos de envio para transporte e evitando operações de emergência para reabastecer consumíveis.

Cadeia de Fornecimento ideal, TCO mínimo

A Fabory oferece não apenas uma ampla gama de produtos, mas também soluções logísticas e digitalização de processos de compra. Desta forma, trabalhamos juntos para otimizar a cadeia de fornecimentos e minimizar o TCO. Os especialistas da Fabory ficarão felizes em partilhar seu conhecimento e experiência.

Custo Total de Propriedade (TCO)

Em muitos casos, até 80% do custo total de um produto não consiste no custo do produto em si, mas nos processos que o envolvem, como compras, manuseamento de stock, processos de logística interna e trabalho administrativo. No entanto, pouco ou muito stock também significa custos significativos para as empresas. Dinheiro que poderia ser gasto com mais eficiência. As nossas soluções de logística (Integrated Supply Chain Solutions) são um exemplo das ferramentas que oferecemos. Permitindo que controle o seu stock e reduza os seus custos operacionais.

Além das soluções logísticas mencionadas anteriormente, como RFID, balança de peso e Optical Bin em combinação com atividades de merchandising no local, a Fabory oferece várias soluções de distribuição para otimizar ainda mais o processo de produção.

Contacte-nos

Kitting

Kitting é a embalagem específica do cliente de vários artigos separados como um conjunto. A Fabory pode criar uma embalagem personalizada que é entregue como uma unidade.

De voordelen van kitting

Montagem sem esforço: Fabory reúne um pacote personalizado que é enviado como uma unidade única. Inclui etiquetas que atendam aos requisitos do seu processo de produção.
Evite desperdícios: os itens relacionados estarão separados mas agrupados, embalados e entregues como uma unidade de montagem, independentemente do tamanho.
Reorganize facilmente os itens de stock: um número de item inclui todas as peças necessárias para montar um produto. Reduz o número de itens que precisa gerir e o número de itens que precisa encomendar.

Welke besparingen levert Kitting u concreet op?

  • Verklein de voorraad en beschik met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten in de juiste aantallen.
  • Verhoog de productiviteit door het aantal handelingen terug te dringen en over duidelijke productinformatie te beschikken door etikettering.
  • Verbeter de efficiëntie van uw administratieve processen doordat elke kit slechts één artikelnummer heeft.

Kitting à medida

A Fabory oferece soluções customizadas quando se trata de Kitting. Dependendo da sua empresa e processo de encomenda, podemos montar Kits para a produção, montagem e até para aplicações "After Market". Kitting em grandes séries também não é problema. A embalagem do kit é específica e pode ser feita de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, em uma caixa de plástico ou em recipientes especiais. Os especialistas da Fabory irão ajudá-lo a entender o valor acrescentado do Kitting para sua empresa.

Contacte-nos

Kitting aanschaffen

Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe Kitting u kan helpen uw montagelocatie beter in te richten en te optimaliseren. De specialisten van Fabory staan u bij om de toegevoegde waarde van Kitting voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Neem contact op

RFID

PPara gerir o seu stock e ajudá-lo a reduzir custos, aumente a produtividade e melhore a eficiência no seu armazém de uma forma que funcione para a sua organização. Uma dessas soluções é a solução RFID. Em outras palavras, coloque o bin vazio na prateleira RFID e o sistema automatizado irá efetuar o pedido e entrega.

MyFabory dá uma visão 24/7 sobre o consumo e acesso ao status e histórico de pedidos online.

Saber mais
 

Wist u dat…

  • De RFID oplossing zeer betrouwbaar is.
  • 85% van de logistieke oplossingen dankzij RFID geautomatiseerd is.
  • RFID de productiviteit van de inkoopafdeling verhoogt.
  • RFID zorgt voor een automatische re-ordering (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) en 24/7 realtime rapportage.
  • RFID zorgt voor minder transportkosten en dus minder CO2 uitstoot.
  • RFID oplossing zeer flexibel is en overal te plaatsen is in de productie.

RFID installeren

Neem contact op met uw contactpersoon bij Fabory voor meer informatie over hoe RFID u kan helpen uw voorraadlocaties beter in te richten en te beheren. De specialist van Fabory staat u bij om de toegevoegde waarde van RFID voor uw bedrijf inzichtelijk te maken.

Neem contact op

Optical Bin

Aumente a sua produtividade por meio de uma gestão de stocks bem organizada. Simplesmente removendo uma caixa vazia de nosso rack de Optical Bin, um pedido é criado automaticamente para reabastecer o seu stock. Isso economiza tempo, esforço e evita erros.

Por meio da plataforma MyFabory, tem acesso em tempo real a pedidos online, status dos pedidos, histórico de pedidos e relatórios de consumo.

De voordelen van Optical Bin

  • Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
  • Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
  • Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.
Bespaar tijd en moeite: door lege bins uit het Optical Bin-rek te halen, wordt er automatisch een nabestelling gedaan.
Beheer uw Total Cost of Ownership: profiteer van een geoptimaliseerde en flexibele leveringsfrequentie die aansluit bij uw productieplanning. Ook is het mogelijk gebruik te maken van onze aanvuldiensten op locatie. Zo beschikt u met minder moeite op de juiste plek en op het juiste tijdstip over de juiste producten.
Voorkom productiestop: houd voorraadniveaus per locatie 24/7 bij. Via het online My Fabory platform heeft u 24/7 inzichten in de verbruiken.

Welke besparingen levert Optical Bin u concreet op?

Met de Optical Bin service bespaart u tijd en geld op de volgende punten:

  • Verhoog de productiviteit van uw personeel dankzij een goed georganiseerde voorraadbeheer.
  • Door simpelweg een lege bin te verwijderen, wordt een bestelling gecreëerd om uw voorraad aan te vullen. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en voorkomt u fouten.
  • Toegang tot de online bestelstatus en geschiedenis via MyFabory.

Meerdere integratieniveaus

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en het bestelproces binnen uw organisatie, bepalen we welke voorraad- en bestelactiviteiten u Fabory wilt laten uitvoeren. Neemt Fabory het bestellen, het inruimen of beide activiteiten op zich? Samen bepalen we wat het beste voor uw bedrijf werkt en wat u de meeste tijd en moeite bespaart.

Etiquetagem

Peça artigos com rótulos contendo as informações que necessita. Por exemplo, algumas das opções standard vão acelerar o processo de entrada digitalizando códigos de barras ou  os códigos dos artigos impressos numa etiqueta com o logotipo da sua empresa. Tem outros requisitos específicos? Com os nossos especialistas podemos determinar o layout e os detalhes para aumentar a eficiência.

De voordelen van labeling

Re-encomendar artigos de stock: receba etiquetas de código de barras personalizadas para os produtos do seu stock.
Crie listas de stock para controlar a frequência com que você usa artigos de stock da Fabory. Faça pedidos lendo as informações das etiquetas de código de barras.
Faça pedidos lendo as informações das etiquetas de código de barras.
Economize tempo: depois de etiquetar o seu stock com os códigos de artigos corretos, não há necessidade de consultar os códigos do artigo no catálogo sempre que quiser fazer um pedido.

Que economia a etiquetagem proporciona especificamente?

  • Visão rápida dos níveis de stock devido ao armazém bem organizado. Use as suas listas de stock com os códigos de artigo da Fabory para fazer um pedido e reduzir o número de artigos pedidos incorretamente.

Suporte Fabory

Fornecemos as primeiras etiquetas de código de barras e demonstramos a sua utilização. Está com problemas? Não hesite em contactar a nossa equipa de apoio ao cliente. Também podemos realizar esta tarefa, imprimindo as etiquetas de código de barras.

Etiquetagem de compra

Entre em contato com a Fabory para saber mais sobre como a etiquetagem o pode ajudar a organizar o seu armazém e aumentar a sua eficiência. Os especialistas da Fabory entregarão as etiquetas de código de barras para que possa começar imediatamente.

Contacte-nos

Marque uma reunião de 30 minutos, sem compromisso, com um dos nossos especialistas para ver como a Fabory Logic pode beneficiar a sua empresa.

Onsite Merchandising

Deixe-nos agilizar e simplificar o seu processo de compra com o serviço presencial de Merchandising da Fabory, gerir o stock é o mais fácil , com controlo total e mínimo esforço.

Benefícios do merchandising presencial

  • Encomende seus artigos de stock com rapidez e facilidade: faça o pedido e depois armazene os artigos entregues no lugar certo, na sua localização.  Simplifique o seu processo de compra: após o serviço presencial de Merchandising da Fabory, receberá uma confirmação do pedido. Terá sempre tem uma visão geral do seu histórico de pedidos através do MyFabory. Isto permite que tome decisões rápidas e bem ponderadas sobre os níveis de stock. Reduzimos a sua carga de trabalho enquanto o mantemos no controle.
  • Economize tempo: reduza o tempo que seus funcionários gastam na gestão de stock. A gestão de stock é feita automaticamente.

Que economia específica o Merchandising Presencial lhe trará?

  • Uma pessoa dedicada da Fabory monitoriza o nível de stock e coloca os artigos entregues no lugar.
  • A garantia do stock correto. Reduz a quantidade de papel.
Dependendo do tamanho da sua empresa e do processo de encomenda da sua organização, determinamos quais as ações e pedidos deseja que a Fabory execute. Juntos, determinamos o que funciona melhor para a sua empresa e o que economizará mais tempo e esforço.

Ondersteuning van Fabory

Wij helpen u met de implementatie. We leveren barcodelabels en optimaliseren uw voorraadruimte voor de producten van Fabory. Ons jaarlijks Dynamic Control Stock-rapport geeft u een helder inzicht in uw verbruik en helpt u uw voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te besparen.

FastScan

Além das soluções automatizadas de RFID, Optical e balanças, a Fabory também oferece o FastScan: fácil, eficiente e preparado para o futuro. Oferece controlo total sobre a gestão do seu próprio stock, ao mesmo tempo que desfruta da conveniência de uma solução digital. O FastScan possibilita a leitura de um código de barras por meio de um scanner Opticon, smartphone ou tablet. A oportunidade de fazer uma encomenda com rapidez e facilidade.

As vantagens do FastScan

  • Economize tempo comprando de forma fácil e rápida via smartphone ou tablet.  Sem Internet? Sem problemas. O aplicativo funciona mesmo se estiver offline.

O Fastscan possibilita fazer pedidos online 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do aplicativo. Como funciona o FastScan?

  • Acesse a AppStore ou Play Store e baixe o aplicativo MyFabory.  Faça login com sua conta da loja virtual, digitalize o código de barras e adicione o produto ao seu carrinho de compras. Pode ajustar os valores aqui. Faça seu pedido e  começaremos a prepará-lo para si.

 

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.