Zona de pressão e zona de tensão
Todos os tipos de cargas que atuam nos componentes de construção, como, peso inerente, tráfico e vento, resultam em forças e tensões. Estas podem levar a deformações e fendas. A carga é uma causa importante, mas as fendas também podem ser produzidas pela contração do betão como resultado de forces e deformações impostas, e por influências externas como terramotos.
No exemplo, o afundamento na ponte produz uma força de compressão na secção superior da ponte, a zona de pressão. O betão tem uma capacidade muito limitada para absorver forças de tensão. Onde forças de tensão podem ser esperadas, o betão é frequentemente provido com reforço de aço, que é mais capaz de absorver essas forças. Como o betão não pode suportar a mesma tensão que o reforço de aço, o betão acabará desenvolvendo pequenas fendas no local onde o reforço de aço assumiu as forces de tensão. Os dois efeitos resultam em inúmeras fissuras, que são pouco visíveis visualmente. Isto é então referido como betão fissurado. Como resultado de cargas alternadas ou diferenças de temperatura, as fissuras podem ocorrer mesmo em estruturas que já existam há muito tempo.
Todas as ancoragens adequadas para uso em betão podem ser utilizadas na zona de pressão. Buchas que podem continuar a expandir-se e buchas que são totalmente fechadas no furo de perfuração por meio de travamento são adequadas para uso na zona de tensão. Exemplos de buchas permitidas na zona de tensão são buchas segmentadas, buchas com mangas e buchas químicas. As buchas assumem a forma de um furo cilíndrico ou cónico. O tamanho excessivo da parte cónica evita que a bucha seja puxada para for a do furo, mesmo que ocorra uma fissure. As fissuras aumentam o diâmetro dos furos. Buchas segmentadas até eliminam as fissuras, pois o cone é puxado mais fundo na área de expansão. Ambos os tipos de ancoragem são adequadas para uso tanto na zona de tensão quanto para absorver cargas de choque. No entanto, nem todas as buchas aprovadas para a zona de tensão são adequadas para a transferência de cargas em uma construção de betão com fissuras por terramoto.
Placas núcleo oco
Placas de núcleo oco são um grupo especial dentro dos elementos de betão pré-fabricados. Como o reforço não permite perfurar as paredes, as fixações de construção são sempre feitas na parte superior ou inferior do núcleo. A espessura da camada superior e inferior geralmente varia entre 25 e 40 mm. Para aproveitar ao máximo a espessura, recomenda-se a utilização de sistemas de fixação que utilize a fixação de forma.
Mecanismos de falha
Sobrecarga de pontos de fixação, montagem incorreta e capacidade insuficiente de suporte de carga do material base podem levar à falha de uma ancoragem. Os vários mecanismos de falha podem ser divididos em quarto grupos.
Fratura da base
A base de ancoragem pode fraturar devido a uma carga excessiva, capacidade de carga inadequada da base ou se a profundidade de furação for muito baixa.
Rachar
Se as distâncias aos bordos requeridos e o espaçamento axial não forem observados, as dimensões do componente de construção forem muito pequenas ou a pressão de expansão da ancoragem for muito alta, o material de construção pode rachar.
Bucha é puxada para fora
Carga excessiva ou montagem incorreta pode levar uma bucha a ser puxada para for a do material de construção.
Fratura do aço
Se o diâmetro da bucha ou parafuso for muito pequeno em relação às forces, o aço pode fraturar. Isto também pode ocorrer se a classe do aço não for suficientemente elevada. O aço vai partir no ponto com menor diâmetro.
A carga na ancoragem e as características do material de base são importantes para a seleção da bucha. A carga admissível indicada pelos fabricantes deve ser tratada com cuidado. Para interpretar esta informação corretamente, também deve ser conhecido que este valor é baseado em: fratura da base, rachar, bucha é puxada para fora, fratura do aço. Além disso, é naturalmente importante saber em que material de construção a carga admissível indicada é baseada. Para evitar a falha da ancoragem, também são colocadas exigências na montagem da ancoragem ou bucha. A profundidade do furo, a profundidade de encaixe, a limpeza do furo e os espaçamentos axiais e de borda são extremamente importantes para criar uma ancoragem confiável.