text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.10mm


Artikelnummer 9F308230
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9F308230
EAN 7320760351468
UBB 500630484128
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00210.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.