text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 4-32 DFR 900W LB

Referência B4350.000.125
Tensão (V) 0
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 4.7
Energia máxima de um só golpe (J) 4.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32

Especificações

Tensão (V) 0
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 4.7
Energia máxima de um só golpe (J) 4.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 32
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 90
Número máximo de cursos (1/min) 3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 800
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611332104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.