text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim/aparafusadora Bosch GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Referência 4Q710412
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Binário máximo (Nm) 30
Ajuste do binário (Nm) 30
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill

Descrição

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Números do artigo

Referência 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990G6L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.