text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SD21106


Numer artykułu 2H113309
Wysokość 15
Długość (mm) 269
Masa maszyny (kg) 0.87
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1100
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 269
Masa maszyny (kg) 0.87
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1100
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 6
Maks. moment dokręcania (Nm) 6
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 2H113309
EAN 8717981414598
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SD21106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.