text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wiertło Fischer fzub 12x60 zykon


Numer artykułu 60625FIS
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 60
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Fischer
Do typu FZA 12 x 60 M8 D/10
Waga na sztukę (g) 215.5
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 60625FIS
EAN 4006209606254
UBB 500616765458
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 60625
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.