text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wiertło Bosch 24 x 160 x 235 mm

Numer artykułu 0W610347
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 235
Średnica wiertła (mm) 24
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 170
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 378
Kod towaru
Type Wood Auger Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 0W610347
EAN 3165140183437
UBB 500512696245
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597634
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.