text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bahco HSS-E pomarańczowe 4511


Includes 25 drills from 1 mm to 13 mm x 0.5 mm in a plastic case.Top angle of 135° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and designed for use in drill stands and drill drivers.The cobalt high-speed steel (HSS) provides long lasting high performance when drilling in stainless steel materials.Cobalt drills work good in following materials alloyed/non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels.Manufactured to DIN 338 N

Numer artykułu 0C846134
System mocowania Inny
Średnica (mm) 1 - 13
Całkowita liczba narzędzi 25
Liczba wierteł do szkła 0
Liczba wierteł do ceramiki 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

System mocowania Inny
Średnica (mm) 1 - 13
Całkowita liczba narzędzi 25
Liczba wierteł do szkła 0
Liczba wierteł do ceramiki 0
Liczba wierteł do płytek 0
Liczba wierteł uniwersalnych 0
Liczba wierteł do betonu 0
Liczba wierteł do stali nierdzewnej 25
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł do plastiku 0
Liczba wierteł do metali nieżelaznych 0
Liczba wierteł do stali 25
Liczba wierteł do kamienia 0
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 1199.9
Kod towaru
Type Drill Bit Set

Opis

Includes 25 drills from 1 mm to 13 mm x 0.5 mm in a plastic case.Top angle of 135° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and designed for use in drill stands and drill drivers.The cobalt high-speed steel (HSS) provides long lasting high performance when drilling in stainless steel materials.Cobalt drills work good in following materials alloyed/non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels.Manufactured to DIN 338 N

Numery artykułów

Numer artykułu 0C846134
EAN 7314150373048
UBB 500702400028
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4511-SET-25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.