text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW1,5022795

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 130
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Tak
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 29
Kod towaru
O (max.) 352
Type Hexagon Screwdriver

Opis

352 Wkrętak z końcówką kulistą do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 1,5 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kulkowy profil napędu umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, umożliwiając w ten sposób wkręcanie "za rogiem". Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów zapewnia łatwy i szybki dostęp do potrzebnego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81900.015.060
EAN 4013288032577
UBB 241124024258
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022795001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.