text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Przedłużka 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB Przedłużka VDE Zyklop, izolowana, długa, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Przedłużka VDE o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnien

Numer artykułu 1J838789
Długość (mm) 166
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 166
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Type VDE Extension Bar

Opis

8794 LB Przedłużka VDE Zyklop, izolowana, długa, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Przedłużka VDE o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004965001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.