text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 3/8 cala 10-50 Nm


Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 z odwracalną grzechotką, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o charakterystycznej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali

Numer artykułu 2G968800
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 10 - 50
Szerokość głowicy (mm) 25
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.25
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 16.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque B 1 z odwracalną grzechotką, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o charakterystycznej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075610001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.