text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numer artykułu 4V074345
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
Kod towaru
O (max.) 967 L TORX

Opis

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. Comes with extra-long arm. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numery artykułów

Numer artykułu 4V074345
EAN 4013288104878
UBB 500643313462
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024164001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.