text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M Zestaw A SB, 8 sztuk 8x 869/4 M Nasadki magnetyczne: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmNasadki metryczne do śrub z łbem sześciokątnym. Silny magnes stały. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81595.000.001
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 8
Całkowita liczba narzędzi 8
Całkowita liczba bitów 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 8
Całkowita liczba narzędzi 8
Całkowita liczba bitów 8
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 8
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 323
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

869/4 M Zestaw A SB, 8 sztuk 8x 869/4 M Nasadki magnetyczne: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmNasadki metryczne do śrub z łbem sześciokątnym. Silny magnes stały. Sześciokąt , nadaje się do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073495001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.