Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8O417192
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 2.1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O417192
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
35
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
35
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
14
Kwadrat klucza (mm)
14
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O417192
EAN
4022835985785
UBB
500513496249
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98578