text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden diamant voor droog slijpen


With this tool you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades. These products are disc and cup wheels in the diamond grain size range D181 - D64. Compared to conventional silicon carbide wheels, diamond wheels exhibit significantly less wear and higher dimensional accuracy.

Artikelnummer 1W231130
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Merk Tyrolit
Model 4A2
Type Diamond Grinding Disc

Omschrijving

With this tool you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades. These products are disc and cup wheels in the diamond grain size range D181 - D64. Compared to conventional silicon carbide wheels, diamond wheels exhibit significantly less wear and higher dimensional accuracy.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W231130
EAN 9003170867344
UBB 500683061799
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 86734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.