text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 16X25-6X70


Numer artykułu 8I711790
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 TRE
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 74
Kod towaru
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 8I711790
EAN 9003177661549
UBB 500572225851
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766154
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.