text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie

Numer artykułu 2S203193
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tyrolit

Opis

Frezy trzpieniowe z węglika wolframu PREMIUM do szlifierek prostych są produkowane na najnowocześniejszych szlifierkach CNC. Rezultatem jest wydajne, precyzyjne narzędzie w różnych wersjach, które zapewnia wszystkie warunki wstępne dla optymalnych wyników. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia najlepsze usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. W rezultacie uzyskuje się najlepsze czasy stania i maksymalną żywotność na prawie wszystkich materiałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S203193
EAN 9003177661334
UBB 500572222627
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766133
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.