text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Tyrolit Ściernica 250 x 10 x 32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 1Q436220
Średnica 250
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 250
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 1014
Kod towaru
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q436220
EAN 9003172372273
UBB 500683084981
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 237227
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.