text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Tarcza listkowa Tyrolit 115 x 22,23 K40


Ściernica listkowa PREMIUM LONGLIFE jest niezbędna do szlifowania powierzchni różnych gatunków stali i stali nierdzewnej, a także do czystej obróbki spoin spawalniczych. Nie tylko ze względu na zwiększoną liczbę zamkniętych klapek, jest ona szczególnie trwała i może z łatwością wytrzymać duże obciążenia w wymagających zastosowaniach. Jednocześnie rurę można bardzo łatwo przyciąć, co pozwala na szlifowanie nowych linii w dowolnym momencie.

Numer artykułu 1S150960
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 127
Kod towaru
Type Flap Disc

Opis

Ściernica listkowa PREMIUM LONGLIFE jest niezbędna do szlifowania powierzchni różnych gatunków stali i stali nierdzewnej, a także do czystej obróbki spoin spawalniczych. Nie tylko ze względu na zwiększoną liczbę zamkniętych klapek, jest ona szczególnie trwała i może z łatwością wytrzymać duże obciążenia w wymagających zastosowaniach. Jednocześnie rurę można bardzo łatwo przyciąć, co pozwala na szlifowanie nowych linii w dowolnym momencie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1S150960
EAN 9003176803698
UBB 500572129251
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 680369
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.