text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozszerzenie działania DO6862150


This 150 mm extension bar with a 3/8-inch (9.525 mm) square drive enhances accessibility for socket spanners, enabling efficient work in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention and reliable torque transfer, suitable for professional automotive and mechanical applications. Key features: - Length: 150 mm for extended reach - Square drive size: 3/8 inch (9.525 mm) - Ball-type end for secure socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Ideal for precision tasks in automotive and mechanical fields

Numer artykułu DO6862150ACT
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 154.35
Kod towaru
Type Extension Bar with Ball Retainer

Opis

This 150 mm extension bar with a 3/8-inch (9.525 mm) square drive enhances accessibility for socket spanners, enabling efficient work in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention and reliable torque transfer, suitable for professional automotive and mechanical applications. Key features: - Length: 150 mm for extended reach - Square drive size: 3/8 inch (9.525 mm) - Ball-type end for secure socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Ideal for precision tasks in automotive and mechanical fields

Numery artykułów

Numer artykułu DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO6862150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.