Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6M522112
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6M522112
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Kod towaru
Widok
Type
Threading Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6M522112
EAN
4015448534198
UBB
500582815493
UNSPSC
31161708
Artykuł producenta nr
4000867610