text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Milwaukee Szlifierka kątowa AG 24-230 E /DMS


Numer artykułu 1Y409031
Nominalny pobór mocy (W) 2400
Masa maszyny (kg) 5.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6600 - 6600
Marka Milwaukee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 2400
Masa maszyny (kg) 5.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6600 - 6600
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 9740
Kod towaru
O (max.) AG 24-230 E/DMS
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y409031
EAN 4002395234325
UBB 500513545250
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 4933402450
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.