text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Milwaukee Bezprzewodowe Maszyna do polerowania M12 BPS-421X


Numer artykułu 7M352756
Napięcie nominalne (V) 12
Masa maszyny (kg) 1
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Wprowadzanie narzędzia Inny
Napięcie zasilania (V) 0 - 12
Maks. średnica tarczy (mm) 76
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Masa maszyny (kg) 1
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Wprowadzanie narzędzia Inny
Napięcie zasilania (V) 0 - 12
Maks. średnica tarczy (mm) 76
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 2800
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm) 50
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 4600
Kod towaru
O (max.) M12 BPS-421X
Type Compact Polisher

Numery artykułów

Numer artykułu 7M352756
EAN 4002395006564
UBB 500513648542
UNSPSC 23101509
Artykuł producenta nr 4933447799
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.