text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Młotek udarowy Bahco 427 570 gr


With genuine hickory handle.Octagonal neck and round head.Bright polished.Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges

Numer artykułu S5070.000.570
Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 370
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 370
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 30
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 570
Waga całkowita (g) 720
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Tak
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 600
Kod towaru
O (max.) 427
Type Claw Hammer

Opis

With genuine hickory handle.Octagonal neck and round head.Bright polished.Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges

Numery artykułów

Numer artykułu S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 427-20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.