text.skipToContent text.skipToNavigation

Lustro Stahlwille 12921M 2.1/4


nietłukące się lustra wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiegają powstawaniu FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiegają powstawaniu FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinaniespecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Numer artykułu G1566.571.001
Rozkładany Tak
Z oświetleniem Nie
Maks. długość (mm) 921
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozkładany Tak
Z oświetleniem Nie
Maks. długość (mm) 921
Z przegubem Tak
Z wałkiem giętkim Tak
Lusterko powiększające Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 70
Type Telescopic Mirror

Opis

nietłukące się lustra wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiegają powstawaniu FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiegają powstawaniu FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinaniespecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Numery artykułów

Numer artykułu G1566.571.001
EAN 4018754235858
UBB 500625303788
UNSPSC 27111814
Artykuł producenta nr 77401057
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.